ナベヤ
レベリングボルト(穴付)
機械とレベリングプレートおよび基礎とを固定する際便利です。
Bタイプは、頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。
また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
80
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
熱処理
表面処理
A
寸法F(mm)
寸法G(mm)
許容荷重(kN)
質量(g)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06710743
LBT-A24-H13
S45C
先端部焼入HRC50-60
ニッケルメッキ、ナット:3価クロメート
(細目)M24×1.5
27
13
22.9
150
M24
¥
1,490
¥
1,488
¥
1,637
(税込)
3日以内出荷
06710752
LBT-A32-H20
S45C
先端部焼入HRC50-60
ニッケルメッキ、ナット:3価クロメート
(細目)M32×1.5
36
20
36.2
250
M32
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
06710768
LBT-A36-H24
S45C
先端部焼入HRC50-60
ニッケルメッキ、ナット:3価クロメート
(細目)M36×1.5
41
24
42
350
M36
¥
2,360
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
06710777
LBTS-A24-H13
SUS303
-
-
(細目)M24×1.5
27
13
22.9
250
M24
¥
3,770
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
06710786
LBT-B24-H13
S45C
先端部焼入HRC50-60
ニッケルメッキ、ナット:3価クロメート
(細目)M24×1.5
18
13
22.9
100
M24
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
06710795
LBT-B32-H20
S45C
先端部焼入HRC50-60
ニッケルメッキ、ナット:3価クロメート
(細目)M32×1.5
24
20
36.2
200
M32
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
06710804
LBT-B36-H24
S45C
先端部焼入HRC50-60
ニッケルメッキ、ナット:3価クロメート
(細目)M36×1.5
30
24
42
300
M36
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
06710813
LBTS-B24-H13
SUS303
-
-
(細目)M24×1.5
18
13
22.9
200
M24
¥
2,840
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください