モノタロウ

裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用

裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用 - モノタロウ裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用 - モノタロウ裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用 - モノタロウ裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用 - モノタロウ裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用 - モノタロウ裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用 - モノタロウ
(43件のレビュー)
材質種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用内容量1箱(100個)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06711057PNT0.51.32.1
329
362(税込)
当日出荷
1年間返品保証
06711066PNT11.73.3
349
384(税込)
当日出荷
1年間返品保証
06711075PNT22.33.9
419
461(税込)
当日出荷
1年間返品保証
06711084PNT53.45.4
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
06711093PNT84.67
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用.
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:43
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-28
用途: 機内配線
製造業

主に分岐用として使用していますが期待どおりで助かっています

対象商品 : 06711066
2025-01-22
用途: 旧い運搬設備のモーターつなぎ込み
建設業・工事業

年代モノの運搬設備だとモーター自体は元気でも電源線がテープ巻き出来ないほど短い場合が多々あり、お客さんに承諾を得た上で、本スリーブで結線した後、赤白黒緑の絶縁キャップを被せて処理しています。リングスリーブでも構わないのですが、やはりハカマの無いこちらのほうが段違いで作業がはかどります。
ただ、1.25+2mm2の結線だと、微妙に微妙なんですが、ちょうどいいサイズが無いんですよね…

1が参考にしています
2025-02-20
用途: 必要にして十分

問題ない商品ですが、良い商品の気もしません。可もなく不可もなくといった感じです。もっと安ければ評価は高くなるかもしれません。

対象商品 : 06711066
2023-06-28
用途: 自転車ブレーキワイヤの末端キャップ代用品

自転車ブレーキワイヤの末端キャップを買おうとしたら、滅茶苦茶高価格だったので、代用品を探した結果これに行きつきました。電材で量産しているからなのか比較的低価格です。
使い勝手もよく単価も安いので、今後も買おうと思いますが、数が有るので一生分あるかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 06711066
2023-09-08
用途: 電線の接続

メーカー品と比べて遜色なし。
簡易包装で単価も安いので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 06711066
2023-05-03
用途: 自動車の配線用
UEMマリンテクノ

旧車の自動車の配線を自作するのに使用しました。
形状・サイズも最適で作業がスムーズに行え綺麗に出来ました。
大満足です!!

1が参考にしています
対象商品 : 06711075
2024-02-11
用途: 電線の接続

これまで有名他社製品を使用してきたが、全く遜色無し!

対象商品 : 06711057
2023-02-21
用途: 1mmのステンレスワイヤーのエンド処理
ふじみ野市立産業文化センターその他業種

1mmのステンレスワイヤーの末端処理に使用、電工の圧着ペンチでつぶすので中央部は
変形するが、ほずれ防止の目的は達成するので良し。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする