オーシン
IH保温つけ麺鉢A
IHで温める。小型のIHクッキングヒーターで使えて経済的。
本格的な陶器のつけ麺鉢で最後まで温かいスープのつけ麺を楽しんでいただけます。
カーボンの発熱体でつけ麺鉢の底面から効率良くあたためます。
直径(Φmm)
150
高さ(mm)
75
深さ(mm)
66
満水容量(mL)
750
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06711872
C530601-082
黒
¥
8,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06711888
C530601-0821
白
¥
7,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください