曜日別特売

IH保温つけ麺鉢E

IH保温つけ麺鉢E - オーシンIH保温つけ麺鉢E - オーシン

IHで温める。小型のIHクッキングヒーターで使えて経済的。
本格的な陶器のつけ麺鉢で最後まで温かいスープのつけ麺を楽しんでいただけます。
カーボンの発熱体でつけ麺鉢の底面から効率良くあたためます。

直径(Φmm)140高さ(mm)55深さ(mm)54満水容量(mL)500食器洗浄機対応※器同士がぶつからないように入れると器がより長持ちします。内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06711933C530601-086
9,400
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
06711942C530601-088黒石目
9,400
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
06711958C530601-087石目
9,400
7,598
8,358(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする