まつうら工業
エステルロープ
強度があり、スリップしにくい。水に濡れても固くなりにくい。
用途
屋内外の作業ロープに
再生紙使用マーク
適合
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06712238
-
3
10
ポリエステル
白
3ツ打
袋入り
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
10日以内出荷
06712247
-
4
10
ポリエステル
白
3ツ打
袋入り
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
10日以内出荷
06712256
-
5
10
ポリエステル
白
3ツ打
袋入り
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
06712265
-
6
10
ポリエステル
白
3ツ打
袋入り
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください