まつうら工業
エステル金剛打
強度は劣るが、組ひもだからばらけにくい。
用途
鯉のぼり等の滑車併用ロープ。テントやシートの取り付けに。
再生紙使用マーク
適合
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06712292
-
3
10
ポリエステル
白
金剛打(12打)
袋入り
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
9日以内出荷
06712308
-
4
10
ポリエステル
白
金剛打(12打)
袋入り
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
6日以内出荷
06712317
-
5
10
ポリエステル
白
金剛打(12打)
袋入り
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
9日以内出荷
06712326
-
6
10
ポリエステル
白
金剛打(12打)
袋入り
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください