曜日別特売

ポリエチレンロープ

ポリエチレンロープ - まつうら工業ポリエチレンロープ - まつうら工業ポリエチレンロープ - まつうら工業ポリエチレンロープ - まつうら工業ポリエチレンロープ - まつうら工業
(2件のレビュー)

耐水性に優れます。

用途ネット等の補助ロープに再生紙使用マーク適合内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06712387-310ポリエチレン0.0543打ち袋入り
オープン
239
263(税込)
当日出荷
06712396-510ポリエチレン0.1353打ち袋入り
オープン
419
461(税込)
当日出荷
06712405-610ポリエチレン0.193打ち袋入り
オープン
559
615(税込)
当日出荷
06712414-310ポリエチレン0.0543打ち袋入り
オープン
239
263(税込)
当日出荷
06712423-510ポリエチレン0.1353打ち袋入り
オープン
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-09
用途: シートの補強作業。
神戸竹一企画

シート補強に使用しました、シートの色に合わせてグリーンにして良い感じです、日数が経つと多少伸びるので締め直しが必要です。

対象商品 : 06712423
2020-03-13
用途: 植木の固定
不動産業

植栽の固定に使っています。麻ロープに比較して対候性があり、長寿命です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする