曜日別特売

綿ロープ

綿ロープ - まつうら工業綿ロープ - まつうら工業綿ロープ - まつうら工業綿ロープ - まつうら工業綿ロープ - まつうら工業
(2件のレビュー)

天然素材の綿。手触りが良くしなやかです。

用途手芸や装飾用途に再生紙使用マーク適合内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06712432-310綿生成0.0623ツ打ち袋入
オープン
379
417(税込)
当日出荷
06712448-510綿生成0.1453ツ打ち袋入
オープン
659
725(税込)
当日出荷
06712457-610綿生成0.193ツ打ち袋入
オープン
869
956(税込)
当日出荷
06712466-85綿生成0.1153ツ打ち袋入
オープン
689
758(税込)
当日出荷
06712475-810綿生成0.2223ツ打ち袋入
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06712448
2023-12-28
用途: 高所の枝の剪定時に
不動産業

庭木の剪定時に電動高枝切りを使用する際に、切断した枝が思わぬ方向に落下するのを防ぐ為に、予め切断する枝に結んで作業を行いました。結果、高所の実をつけたままの枝を無事に剪定、回収出来ました。

対象商品 : 06712432
2022-06-17
用途: 書類や新聞紙の整理に使う。

太さがちょうど良く使いやすい。ポリのように裂けたりしないので扱い易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロープ・ゴムバンドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/734/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする