まつうら工業
綿金剛打
(1件のレビュー)
天然素材の綿。手触りが良くしなやかです。
用途
手芸や装飾用途に
再生紙使用マーク
適合
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06712484
-
3
10
綿
生成
0.049
金剛打(12打)
袋入
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
06712493
-
6
10
綿
生成
0.165
金剛打(12打)
袋入
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
06712502
-
8
10
綿
生成
0.31
金剛打(12打)
袋入
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください