まつうら工業
綿作業ロープ
やわらかくて扱いやすい天然素材の綿ロープです。
強度・耐候性は化繊繊維ロープ(クレモナSやクレポリ)に比べ劣りますが熱や摩擦には強いです。
用途
各種作業ロープに
仕様
両端リング加工なし
内容量
1巻
注意
※使用荷重目安は、切断荷重の1/5~1/10を推奨しています(使用環境や年数により変化します)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06712728
-
9
20
綿
生成
0.76
3ツ打
シュリンクパック
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください