まつうら工業
ポリエチレンロープ
農資材向け大巻タイプ
用途
各種ネットの補助や張りロープに
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06713227
-
3
200
ポリエチレン
緑
0.95
3打ち
丸巻
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
06713236
-
3
200
ポリエチレン
黒
0.95
3打ち
丸巻
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
06713245
-
5
200
ポリエチレン
緑
2.5
3打ち
丸巻
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
06713254
-
5
200
ポリエチレン
黒
2.5
3打ち
丸巻
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください