曜日別特売

アセテート 布絶縁テープ #5

アセテート 布絶縁テープ #5 - まつうら工業アセテート 布絶縁テープ #5 - まつうら工業
(40件のレビュー)

手で切れて扱いやすく、ビニルテープのようにべたつきがありません。電気絶縁やハーネスの結束に(A種絶縁105℃適合品)。耐腐食に優れ、粘着力も抜群です。

用途各種ハーネス結束や、トランス・コイルの巻き止めに。工具やテニスラケット等のグリップテープとして。長さ(m)10使用温度範囲(℃)105絶縁破壊電圧(kV)3.0引張強度(N/10mm)67RoHS指令(10物質対応)対応特性自己融着絶縁内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06713324-19100.23
オープン
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-06
用途: 電装の配線加工・修理等
自動車・二輪車・自転車関連業

配線の加工や修理の際、これまでビニルテープを使用していましたが、テープが劣化すると硬くなり加工部分が露出してショートすることがありました。その危険を無くしたく今回初めて購入しました。
指で簡単に切ることができ、扱いやすいです。またリピート購入するつもりです。

2025-12-10
用途: コイルの銅線抑えに

自分で巻いた発電コイルの抑えに使うために購入しました。
ビニールタイプに比べてサラッとした手触りでベタベタしません。
また、ピッタリくっついて剥がれることがありません。

対象商品 : 06713324
2025-07-31
用途: 配線の巻き付け
その他業種

絶縁する場合など、ビニールテープのようにベタベタしないので、「さらり」と巻くことができて使い勝手が良いです。

対象商品 : 06713324
2025-06-08
用途: 電気配線

ビニールテープのようにベタつかす
しっかりと接着するので大変重宝します
長期リピーターで予備は欠かせないです

2025-02-01
用途: 電気配線時の絶縁用に
その他業種

リピート買いです
ビニール製絶縁テープに比べてべたつきが無くはがれにくいので重宝しています
絶縁性も良好です

対象商品 : 06713324
2024-06-18
用途: 保管時

ビニールテープのように、工具箱に入れてるうちに、
ノリが劣化してベタベタになることもなく、
使ってる時、ベタベタが手に付くこともない、
切れもよいし、接着もしっかりしていて、
生地、配線、紙など、作業時必要な場所には、
だいたい使えました。

対象商品 : 06713324
2023-07-04
用途: 絶縁処理

安定の定番商品です。 
ノリのベタツキが少なく、きれいな仕上がりです。 剥離した後もきれいです。

対象商品 : 06713324
2022-12-28
用途: メンテナンス

絶縁だけでなく、ハーネステープとしても使用しています。ベタベタのはみ出しもなく非常に満足できる製品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/860/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする