レベリングブロックL型

レベリングブロックL型 - ナベヤレベリングブロックL型 - ナベヤレベリングブロックL型 - ナベヤ

総高さが低く、軽量です。
天面にはすべり止めのため、ニトリルゴムを貼り付けてあります。
L-2Rは、底面にもニトリルゴムをコーティングしてあります。
本体は、アルミ鍛造品で軽量です。

ねじの呼びM10許容荷重(kN)20寸法NM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法O5.7度内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法j(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06716413L21379232.526.5206847910217-825
46,200
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06716422L2R1379232.526.52068479102173825
71,000
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする