椿本バルクシステム
ワンタッチ窓 基本形 ネオプレンゴム
基本形と窓枠を高くしたハイネック形の標準タイプです。
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全11種類を絞り込む
寸法A1(mm)
130
200
350
500
寸法A2(mm)
115
150
225
300
寸法B1(mm)
200
300
500
600
寸法B2(mm)
230
330
530
630
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A3(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07489572
CMD-P1-N
130
115
103
200
230
63
121
48
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07489588
CMD-P2-N
200
150
138
300
330
63
121
48
¥
24,300
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07489597
CMD-P3-N
350
225
213
500
530
63
121
48
¥
36,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07489606
CMD-P4-N
500
300
288
600
630
88
146
73
¥
67,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07489615
CMD-Q1-N
130
115
103
200
230
63
121
48
¥
41,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07489624
CMD-Q2-N
200
150
138
300
330
63
121
48
¥
56,800
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07489633
CMD-Q3-N
350
225
213
500
530
63
121
48
¥
95,300
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07489642
CMD-R1-N
130
115
103
200
230
63
121
48
¥
47,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07489658
CMD-R2-N
200
150
138
300
330
63
121
48
¥
63,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07489667
CMD-R3-N
350
225
213
500
530
63
121
48
¥
110,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07489676
CMD-R4-N
500
300
288
600
630
88
146
73
¥
125,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650