コネクターストップ

コネクターストップ - セフティー3コネクターストップ - セフティー3
(5件のレビュー)

ホースコネクターに接続して使用します。

用途水流止め栓適合SSK-1・SSK-2用質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×45×30主要材質樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06713464SSK-8
オープン
218
240(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-31
用途: 自動灌水に

自動灌水ホースのエンドとして使用しています。ホースジョイントに差し込むだけで簡単に使用できます。

対象商品 : 06713464
2021-11-26
用途: 水撒きホースの端っこ止め
製造業

なかなか売ってなかったのを見つけて、庭の散水システムがようやく完成しました。
それまでは、ホースを折って水を止めていたのですが、すぐ穴が開いて困ってました。

対象商品 : 06713464
2018-05-23
用途: ホースの栓

安くてよいと思います。一般店には無いので有り難いです。

1が参考にしています
対象商品 : 06713464
2017-06-28
用途: 園芸
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパに優れています。 ずっと使ってますが問題はないです。

対象商品 : 06713464
2015-10-08
用途: 漏水防止
オールマリン

簡単に接続出来て間違ったバルブ操作でも漏水防止が出来るので便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする