曜日別特売
モノタロウ

棒端子 絶縁スリーブ付

棒端子 絶縁スリーブ付 - モノタロウ棒端子 絶縁スリーブ付 - モノタロウ棒端子 絶縁スリーブ付 - モノタロウ棒端子 絶縁スリーブ付 - モノタロウ棒端子 絶縁スリーブ付 - モノタロウ棒端子 絶縁スリーブ付 - モノタロウ棒端子 絶縁スリーブ付 - モノタロウ棒端子 絶縁スリーブ付 - モノタロウ
(31件のレビュー)
種類絶縁付圧着端子端子形状棒形材質(絶縁体)ナイロン耐熱温度(℃)105材質(端子)内容量1箱(100個)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06716806E0306-TURQUOISE1.110.4
869
956(税込)
当日出荷
1年間返品保証
06716815E0506-WHITE1.312
759
835(税込)
当日出荷
1年間返品保証
06716824E0510-WHITE1.316
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
06716833E7510-GREY1.516
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
06716842E1508-BLACK214.3
469
516(税込)
当日出荷
1年間返品保証
06716858E1510-BLACK216.3
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
06716867E2508-BLUE2.515.4
579
637(税込)
当日出荷
1年間返品保証
06716876E2510-BLUE2.517.4
569
626(税込)
当日出荷
1年間返品保証
55874525E0308-TURQUOISE1.112.4
559
615(税込)
当日出荷
1年間返品保証
55874534E0508-WHITE1.314
469
516(税込)
当日出荷
1年間返品保証
55874543E7506-GREY1.512.3
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
55874552E1008-RED1.714.3
469
516(税込)
当日出荷
1年間返品保証
55874568E1010-RED1.716.3
929
1,022(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

棒端子 絶縁スリーブ付.
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-22
用途: 電線のほつれ対策
SANMAGAMES株式会社サービス業

電線のほつれにより、隣接ケーブルとショートする事象で痛い目にあって。
絶縁なしのほうも試しましたが、線を差し込むのが老眼には厳しく。
絶縁付きにしています

対象商品 : 06716842
2024-08-10
用途: 厨房機器の改造
サービス業

モノタロウブランドですが品質はしっかりしています。フェルール端子は名の知れたメーカ製はかなり割高ですが、モノタロウなら安心して各所に使えます。

対象商品 : 06716824
2024-04-05
用途: 検査機器内部配線に使用。
K.ELE 製造業

セットで購入した物の数が足らず購入しました。端子部の長さが色々あることに初めて気が付きました。購入時には気を付けたいと思いました。

対象商品 : 06716806
2023-10-31
用途: プリント基板端子用

圧着工具は東洋技研の物でしたが問題無く使用できた(と思います)

1が参考にしています
対象商品 : 06716806
2023-08-23
用途: 配線作業
サービス業

一番細い、E0306-TURQUOISEですが、金属部分の強度が弱すぎます。
すこし力を加えるだけで、すぐに折れてしまいます。
フェニックス・コンタクト製の同等サイズのもの(AI 0.34-8 TQ)は強度があってしっかりしてます。
できれば、価格は安いのですが、この強度だと使いづらいですね。

8が参考にしています
対象商品 : 06716842
2023-01-30
用途: 輸入機械の電気配線時

海外製品、有名メーカー品と比べても遜色ありません。次回も発注したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 06716824
2023-02-25
用途: 信号線の差し込み端部製作のため
ジェイベック株式会社製造業

特に問題なく使用できます。価格が安いので助かっています。太さ種類がいろいろあるのでサイズを間違わないように購入する必要があります。

対象商品 : 06716876
2023-02-09
用途: 計装機器の電源・信号線用
卸売・小売業

品質的に問題無く、こちらの使用目的を満足しました。
用途に合わせて必要時にまた購入させていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする