撚線を棒形に変換するのに使用。コスパ良いと思います。これで充分です。
この表記では使用スケア数が直接的にわかりません 直径でなく電線サイズの表記にしてもらいたいです
コスパでしたので使用してみました
発着は、従来品と特に変わりないように感じる
照明器具の端子台やスイッチやコンセントに捻線を使用する時に使用して単線の様に差し込む事が出来ます
今回価格がお得でしたので端子カバーと一緒に購入しました、棒端子部の強度も太さも想像通りで満足です。
今まではホムセンで少量で高価な物を購入してましたが纏めて購入出来て良かった。
蛍光管照明器具の LED交換改修工事で依線の接続処理で使ってます。単線と圧着スリーブ処理より一手間省けて助かります。電流容量も照明器具なのでコスパ良いモノタロウさんで十分です。
ネジ締め型のコネクタに撚り線を接続する際に重宝しています。
最高、この値段で他になし、細い線に対応してもこのコスパはない。
パナソニックのインターホン親機の電源配線端子は、VAケーブル用に作られている為、コードより線は柔らかいためつなげません。
この端子で、より線を単線に変換して、接続しました。
上手くいきました。