曜日別特売

フロアサイン(ライン)

フロアサイン(ライン) - アトムハウスペイントフロアサイン(ライン) - アトムハウスペイントフロアサイン(ライン) - アトムハウスペイントフロアサイン(ライン) - アトムハウスペイントフロアサイン(ライン) - アトムハウスペイントフロアサイン(ライン) - アトムハウスペイントフロアサイン(ライン) - アトムハウスペイントフロアサイン(ライン) - アトムハウスペイント
(11件のレビュー)

粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。

用途
コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに
表示・安全用
仕様反射材含有長さ(m)5
注意
※貼り付け後、ゴムハンマーで万遍なく叩いて圧着してください。
※荒れたアスファルト面では、接着面積が少なくなるため、使用できません。
※公道上ではご使用になれません。
※可能な限り下塗りスプレーを塗装してください。
1本あたりで約1.4~2.8m2塗装できます。
※フロアサインは粘着テープ式です。フロアサイン上で、車のタイヤを回すと ねじれたり、剥がれたりしますので ご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06133697-1巻1005合成ゴム屋外
5,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
06133706-1巻1005合成ゴム屋外
5,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
06133724-1巻505合成ゴム屋外
2,990
2,398
2,638(税込)
当日出荷
06133733-1巻1505合成ゴム屋外
7,480
5,898
6,488(税込)
当日出荷
06133742-1巻505合成ゴム屋外
2,990
2,398
2,638(税込)
当日出荷
24825415-1ケース(8巻)---屋外
41,600
取扱い終了
返品不可
24825424-1ケース(8巻)---屋外
23,920
取扱い終了
返品不可
24825440-1ケース(4巻)---屋外
29,920
取扱い終了
返品不可
24825449-1ケース(8巻)---屋外
41,600
取扱い終了
返品不可
24825458-1ケース(8巻)---屋外
23,920
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

フロアサインの施工方法
この動画は、44が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-10
用途: 駐輪場の区画テープ貼り
株式会社アサヒセキュリティその他業種

切れやす過ぎて不要なところで途中でちぎれてしまった。

対象商品 : 06133697
2024-03-05
用途: 現場で使用

商品もしっかりしています、付着力も有り塗料より扱いが良いと思いました。

対象商品 : 06133742
2023-11-07
用途: 駐輪場
令和設備設計株式会社建設業・工事業

簡単に使えました
ライン引きを頼むよりはるかにリーズナブル
駐輪場なら据え切りもしないから多分長持ちするでしょう

対象商品 : 06133742
2022-04-01
用途: 視認性は悪くないが、リーリフォークなどの据え切りには弱い
株式会社渡邉金属製造業

同社の「下塗り用スプレー」を利用して、粉塵の多い倉庫でアスファルト面に使用。
表記の通り視認性も良く、何よりも施工性が良いのは工数削減できてうれしいです。DIY零細企業には必要不可欠だと思います。
仕方がないとは思うのですが、フォークリフトが据え切りすると簡単に剥がれてしまいます。また、黒ゴムタイヤだと走行跡が目立ちます。
歩行・押し台車メインの環境なら、溶着するものよりもこちらのほうが施工性も高く、レイアウト変更時にも対応しやすそうです。フォークリフトが走行する環境では、少々気遣いが必要です。

2が参考にしています
対象商品 : 06133733
2022-04-08
用途: 舗装の白線補修
不動産業

張りやすい。車両が通過すると剥がれる懸念があり今後の使用状態は注視する

対象商品 : 06133697
2021-08-07
用途: 車庫内のラインとして使用。
ハウススタジオイヴサービス業

車庫内に使用していますがタイヤ等で汚れやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 06133724
2020-07-31
用途: フロアサイン、下塗り用スプレー
株式会社藤井工務店建設業・工事業

駐輪場の白線に使用しました。
初めてやってみましたが、簡単にうまくできました。
中々のもんです。

対象商品 : 06133697
2017-01-10
用途: 屋外でアスファルト舗装の駐車場
有限会社スタアテックサービス業

天気は晴れでしたが、新年の寒い時期で気温が10度前後だと粘着力が弱かった気がします。プライマーは塗りましたが、数時間すると部分的に波打ってきました。波打った部分を叩いてもすぐまた浮き上がってきます。このまま1、2ヶ月でも持ちこたえてくれれば良いのですが。しっかり固定できれば、意外と厚みがあって耐久性はありそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする