ParkerTAIYO
エアセービングユニット ASV2000
種別
オールエア(電源不要)
電源
オールエア(電源不要)
使用圧力範囲(MPa)
0~0.8
定格電圧
電源不要
使用流体
空気
流量(L/min)
2000
操作方法
空気圧操作/外部パイロット形
周囲温度(℃)
-5~50
ポートサイズ
Rc3/8
供給圧力(MPa)
0.3~0.8
内容量
1台
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06720202
ASV2000-AA-03
¥
43,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください