ASV2000-AA-03 エアセービングユニット ASV2000 ParkerTAIYO 06720202

エアセービングユニット ASV2000

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06720202 品番ASV2000-AA-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥43,000
種別オールエア(電源不要) 電源オールエア(電源不要) 使用圧力範囲(MPa)0〜0.8 定格電圧電源不要 使用流体空気 流量(L/min)2000 操作方法空気圧操作/外部パイロット形 周囲温度(℃)-5〜50 ポートサイズRc3/8 供給圧力(MPa)0.3〜0.8
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06720202 ASV2000-AA-03 11995647 ASV2000-AA-03 エアセービングユニット ASVシリーズ ParkerTAIYO エアセービングユニット ASVシリーズ ParkerTAIYO 1個 67,980 税込74,778 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする