曜日別特売

ポータブルトイレFX-CPはねあげ〈暖房・快適脱臭〉

ポータブルトイレFX-CPはねあげ〈暖房・快適脱臭〉 - Aron(アロン化成)

トイレまでの移動が難しく、自分自身の力で排泄されたい方から介助を必要とされる方まで
移乗動作に配慮したひじ掛けはねあげ式
ひじ掛けはね上げタイプのポータブルトイレの中でも最小クラスの本体幅55cm
ひじ掛けの高さを調整 便座からの高さは21・24・27cmの3段階に調整できます。
開閉しやすい上フタ 手首を返さず開けられます。
上フタ・便座は上に持ち上げるだけで取りはずしができます。掃除の際に便利です。
本体に汚水受けを設けているので、バケツからこぼれた小水を床に漏らしません。
使う方の状況や体格に合わせて便座高さを33~40cmに無段階調節ができます。
足引きスペースをたっぷり設けているので、立ち上がりやすくなっています。

仕様抗菌加工便座、暖房便座、オイルダンパー、脱臭機能、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg付属品消臭剤フォームタイプ×1材質(本体・上蓋・便座・バケツ・アシストグリップ)PP、(ひじ掛けパイプ・背もたれパイプ)スチール(カチオン電着+塗装)、(ひじ掛けクッション・背もたれクッション)EVA、(背もたれ本体・トランスファーボード・キャスター)PEベージュ容量(L)10温度(℃)(便座表面)30~40、5段階調節定格消費電力(W)(脱臭)5、(暖房)53定格電源(脱臭)交流100V、50/60Hz(DC12V 1A専用アダプター使用)、(暖房)交流100V、50/60Hz内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
高さ(cm)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08455685FX-CPHDはねあげ15.7ノーマルタイプ(便座まで)33~4555×56×76~88
93,100
取扱い終了
返品不可
地域運賃
08455694FX-CPHD-Tはねあげ16.4トランスファータイプ(便座まで)33~4555×56×76~88
97,100
取扱い終了
返品不可
地域運賃
08455703FX-CPHD-Cはねあげ16.2キャスター付(便座まで)35~4255×60×76~88
97,100
取扱い終了
返品不可
地域運賃
08455712FX-CPHD-TCはねあげ16.9トランスファータイプ キャスター付(便座まで)35~4255×60×76~88
91,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする