曜日別特売

ポータブルトイレFX-CP〈暖房・快適脱臭〉

ポータブルトイレFX-CP〈暖房・快適脱臭〉 - Aron(アロン化成)

トイレまでの移動が難しく、自分自身の力で排泄されたい方から介助を必要とされる方まで
排泄姿勢・着座動作・移乗動作に配慮
FV-CPは幅55cm。超コンパクトサイズで場所をとりません。
ひじ掛けの高さと幅を調節。便座からの高さは18・21・24・27・30cmの5段階に調節できます。ひじ掛けの幅は左右入れ替えて38cmまたは41cmに調節できます。
開閉しやすい上フタ。手首を返さず開けられます。
本体に汚水受けを設けているので、バケツからこぼれた小水を床に漏らしません。

仕様抗菌加工便座、暖房便座、オイルダンパー、脱臭機能、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg、ひじ掛け2本容量(L)10材質(本体・上蓋・便座・バケツ・脱臭器本体)PP定格電源交流100V、50/60Hz定格消費電力(W)53温度(℃)(便座表面)30~40、5段階調節付属品消臭剤フォームタイプ×1内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
質量(kg)
材質(キャスター)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08455974FX-CPHDノーマルタイプ55×55×71~8313.5-ピンク(便座まで)33~45
63,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08455983FX-CPHDノーマルタイプ55×55×71~8313.5-ベージュ(便座まで)33~45
73,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
08455992FX-CPHDキャスター付55×60×71~8314PEピンク(便座まで)35~42
67,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08456008FX-CPHDキャスター付55×60×71~8314PEベージュ(便座まで)35~42
77,300
取扱い終了
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする