Aron(アロン化成)
ポータブルトイレ用フレームささえ
背もたれ、ひじ掛けともに高さ調節可能
ひじ掛け 滑りにくくソフトな感触。扁平形状なので握りやすく、しっかり支えられます。
立ち座り時にトイレが動かないようベース板後方にずれ防止があります。
用途
手すり(洋式トイレ用フレーム)
仕様
特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
材質
(フレーム)スチール(メラミン樹脂塗装)、(ジョイント・背もたれ)ABS樹脂、(ベース板)PP、(ひじ掛けカバー)エラストマー
質量(kg)
8
色
ホワイト
容量(L)
8
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
63×63×73~81
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08456044
-
¥30,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください