曜日別特売

家具調トイレ コンパクト

家具調トイレ コンパクト - Aron(アロン化成)

”幅48cm”コンパクトな家具調トイレ
使いやすさを考慮したアーチ型支柱
便座の高さは36・39・42cmの3段階調節で利用者の体格や状況に合わせて適切な高さが選べます。
ひじ掛けの高さは便座から、18・21・24cmの3段階調節が可能です。
持ち手の位置と、座面の軽量化で握力の弱い方でも手首を返さずにラクに開閉できます。さらに、開閉時の音が気にならない減温設計です。
足引きスペースを設けているので、立ち上がりやすくなっています。
左右どちらにでも取り付け可能なペーパーホルダー付です。
座面は後方に倒すことができるので、後ろからの介助に便利です。
脚裏にはフローリングや畳でも滑りにくいすべり止めゴム付です。
移動に便利なキャスター付。
本体の外側に脚がついているので、横方向に安定性があり安心して使用できます。
バケツの下に汚水受けを設けた二重構造。プラスチック製なので染み込まず、バケツからこぼれた小水を床に漏らしません。

仕様抗菌加工便座、暖房便座、オイルダンパー、脱臭機能、ソフト便座、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg容量(L)10寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)48×55×79~85内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
温度(℃)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08456927標準便座K型便座カバー×2、防臭消耗品13.5--
48,500
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
08456936ソフト便座防臭消耗品13.5--
35,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08456945暖房便座防臭消耗品14.5(便座表面)30~40、5段階調節53
43,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08456954標準・快適脱臭K型便座カバー×2、消臭剤ファームタイプ×114.2-5
52,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08456963ソフト・快適脱臭消臭剤ファームタイプ×114.2-5
56,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08456972暖房・快適脱臭消臭剤ファームタイプ×115.2(便座表面)30~40、5段階調節(脱臭)5、(暖房)53
65,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする