Aron(アロン化成)
補高便座#7/#10
膝に痛みなどがあり、トイレに深く腰掛けるのが難しい方に
主に股関節に可動制限のある方、人工関節置換手術で受けている方におすすめ
仕様
抗菌加工便座、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
材質
(本体)PE、(スプラッシュガード・固定具)PP
色(本体)
ホワイト
内寸(cm)
(便座)18×25.5
内容量
1台
注意
※U型便座には取り付けできません。
※取り付け注意事項 着座センサー付の場合は、シャワーおよび脱臭機能が正常に作動しなくなる場合があります。シャワーの出る角度によってはお尻に当たる位置が前になり、きちんと洗浄できなくなる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(cm)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08457076
-
1
(補高)7
38.5×40.5×14.5
¥
18,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
08457085
-
1.2
(補高)10
38.5×40.5×17.5
¥
18,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません