サニタリエースSD〈ソフト便座〉据置式

サニタリエースSD〈ソフト便座〉据置式 - Aron(アロン化成)

スペースの問題で今まで設置できなかったトイレにも、90度方向変えで取り付けできる可能性が広がりました。
体格や床段差高さに応じて2種類ご用意しています。本体と便座の間に取り付けます。
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
本体、便座とのすき間をなくした被せフタ形状で、便器から立ち上がってくるニオイがもれにくくなっています。
足引きスペースを設けているので、立ち上がりやすくなっています。

仕様抗菌加工便座、オイルダンパー、ソフト便座、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg材質(本体・上フタ・便座ベース板)PP、(補高スペンサー)PE、(ソフト便座)EVAアイボリー寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)44.5×61.5×40内容量1台
注意
※市販の温水洗浄便座は取り付けできません。
※上フタに、市販の上フタカバーは取り付けできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08457313-3.5ノーマルタイプ(便座)39
30,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
08457322-4.5補高#5(便座)44
38,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
08457338-4.7補高#8(便座)47
38,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする