上がりかまち用手すり S-650L

上がりかまち用手すり S-650L - Aron(アロン化成)

利用者に合わせて手すりの高さを調整できます。
段差を上がりきったとき、下りきったときに身体を支えやすい手すり水平部。
上がりかまちにしっかり固定できます。
滑りにくい素材(エラストマー)を被覆した木目調の手すり

用途段差の大きい玄関で昇降に不安がある方に材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装)、(手すり部)スチール(エラストマー被覆)、(スライド脚)アルミニウムベージュ仕様居宅介護住宅改修・介護予防住宅改修対象品付属品木ネジ、六角レンチ質量(kg)5高さ(cm)(取付可能なかまち)6~45、(廊下面からの手すり)70~80寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)21×67×76~125内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08463394-
36,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする