INAX(LIXIL)
ミラーキャビネット オフトシリーズ
(1件のレビュー)
間口(mm)
500
タイプ
1面鏡
高さ(mm)
1000
シリーズ
オフトシリーズ
機能
くもり止めコートなし
適合高さ(mm)
全高1850用
内容量
1台
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送となります。お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
照明
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18468303
MFK-501S
LED
¥29,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
08455292
MFK-501
蛍光灯
¥20,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください