ミラーキャビネット オフトシリーズ

ミラーキャビネット オフトシリーズ - INAX(LIXIL)
間口(mm)600仕様くもり止めコート付付属品トレイ5個、歯ブラシ立て・コンセント2個付タイプアジャストミラー2面鏡、蛍光灯照明シリーズオフトシリーズ適合高さ(mm)全高1780用内容量1台
注意
※化粧台は別売りです。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08455387MAJX-602TZPU
55,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08455387MAJX-602TZPU70313985MAJX2-602TZJUMAJX-602TZPU ミラーキャビネット オフトシリーズ INAX(LIXIL) 70313985ミラーキャビネット オフトシリーズINAX(LIXIL)1台
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする