INAX(LIXIL)
ミラーキャビネット オフトシリーズ
仕様
くもり止めコートなし
付属品
トレイ2個、フック付トレイ2個、歯ブラシ立て・コンセント1個付
タイプ
1面鏡、蛍光灯照明・ロングミラー
間口(mm)
750
適合高さ(mm)
全高1780用
内容量
1台
注意
※化粧台は別売りです
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08455448
MFTX1-751YP
¥27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください