INAX(LIXIL)
ミラーキャビネット オフトシリーズ
間口(mm)
750
仕様
くもり止めコート付
付属品
トレイ2個、フック付トレイ2個、歯ブラシ立て・コンセント1個付
タイプ
1面鏡、蛍光灯照明・ロングミラー
シリーズ
オフトシリーズ
適合高さ(mm)
全高1850用
内容量
1台
注意
※化粧台は別売りです。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08455457
MFTX1-751XPU
¥35,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください