曜日別特売

【レンタル】AC自動絶縁耐圧試験機(校正書付)

【レンタル】AC自動絶縁耐圧試験機(校正書付) - HIOKI(日置電機)【レンタル】AC自動絶縁耐圧試験機(校正書付) - HIOKI(日置電機)

発生&測定が同時にできる直流信号発生器
テストリードの断線、接触不良に起因する検査の誤判定、電源電圧変動に伴う検査電圧の変動の影響による検査の信頼性低下を 防ぐため、コンタクトチェック機能、安定化電源を搭載した安価な絶縁耐圧試験器です。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。

測定範囲
【電流】0.01mA~20mA(2 レンジ構成)
【分解能】0.00mA~10.00mA 0.01mA(10mA レンジ)、0.0mA~20.0mA 0.1mA(20mA レンジ)
セット内容本体、電源コード、高圧テストリード、抜け止め板、収納ケース定格電圧DC500V/1000V(正極性)出力電圧AC 0.2~5kV(50/60Hz)単レンジ出力測定確度±2%rdg ± 0.05mA (10mA レンジ)、±2%rdg ± 0.5mA (20mA レンジ)測定電流定格1~1.2mA出力電圧確度(V)設定値の± 1.5%±20内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067475543174-015
オープン
49,980
54,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月中旬
067475633174-0110
オープン
57,980
63,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月中旬
067475723174-0115
オープン
65,980
72,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月中旬
067475883174-0130
オープン
92,980
102,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月中旬
331124593174-01延長3
オープン
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59754041Jan-7460
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59754050Jan-7490
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59754059Jan-74120
オープン
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
067475973174-01延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする