曜日別特売

【レンタル】管内カメラGラインスコープ

【レンタル】管内カメラGラインスコープ - レッキス工業

SDカードで静止画・録画の保存が可能!
サイズがΦ22で細いところもOK!各種配管点検検査、構造物点検検査、空調ダクト、給排気筒内点検検査などあらゆる配管の点検・検査ができます!また、カメラヘッドは防水構造(IP68)で、水中使用もOK!

仕様
【カメラヘッド】Φ22、防水仕様(水深10m)、白色KED8灯
【カメラケーブル】Φ6.0/20m(有効長19m)
【カメラ部】NTSC方式準拠、30万画素
セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル、外部出力用ビデオケーブル、SDカード(2GB)、収納ケース寸法(mm)118(W)×207(L)×37(H)、リール部:280(W)×310(L)×450(H)質量(g)本体380、リール部4400電源リチウムイオンポリマーバッテリー、AC100V50/60Hzレンズ画角:62.5°(対角)保存形式静止画:JPEG形式 VGA(640×480ピクセル)、動画:MPEG形式 QVGA(320×240ピクセル)モニタ3.5型TFTカラー液晶バッテリー稼動時間2時間の充電で4時間使用可能内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06748053GLS-22205
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06748062GLS-222010
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06748078GLS-222015
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33112529GLS-2220延長4
オープン
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59744557GLS-222060
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59744566GLS-222090
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59744575GLS-2220120
オープン
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06748087GLS-222030
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06748096GLS-2220延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする