曜日別特売

【レンタル】I0rリークハイテスタ(校正書付)

【レンタル】I0rリークハイテスタ(校正書付) - HIOKI(日置電機)【レンタル】I0rリークハイテスタ(校正書付) - HIOKI(日置電機)【レンタル】I0rリークハイテスタ(校正書付) - HIOKI(日置電機)【レンタル】I0rリークハイテスタ(校正書付) - HIOKI(日置電機)

Ior測定が保安作業の効率化を高めます!
近年、集合住宅・ビル・工場などは停電して電気設備管理をすることが困難になってきています。漏えい電流をクランプで測定(Io)することで停電作業がなくなります。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。

セット内容本体、ACアダプター、コンセント入力コード、マグネットアダプター×2、クランプオンリークセンサー9800・9801、電圧コード、ワニ口クリップ、位相校正ユニット、USBケーブル、収納ケース寸法(mm)90(W)×159(H)×45(D)質量(g)440 (電池含む)測定項目漏洩電流実効値 I rms、 漏洩電流フィルタ値I filt、 漏洩電流基本波値 I o、 有効漏洩電流値 I or、 漏洩電流基本波位相角値 θ、 電圧基本波値 V、 対地絶縁抵抗値 R、 周波数 Hz測定レンジ電圧: AC 500V (有効測定範囲: 90V~490V)、電流: 20.000mA/ 200.00mA /2.0000A/ 5.0000A (有効測定範囲はレンジの1%~110%)測定ライン単相2線、 単相3線、 三相3線、 三相4線 (50/60 Hz)異容量三相4線は、分岐後の単相3線の測定はできますが三相3線の測定はできません、また非接地電路の測定はできません。チャネル数(最大)電圧1ch、 電流1ch内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067481573355-045
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
067481663355-0410
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
067481753355-0415
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
067481843355-0430
オープン
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
331125383355-04延長5
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59754095Apr-5560
オープン
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59754111Apr-5590
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59754120Apr-55120
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
067481933355-04延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする