【レンタル】U字型はかりニューダービー(校正書付)

【レンタル】U字型はかりニューダービー(校正書付) - 守隨本店

携帯型計量機!防水タイプ! 薄型・頑丈
パレットなどを上に載せて台にすれば、通常のデジタル台秤として利用可能 自重が軽く、移動が簡単 省スペースで保管 移動用の車輪付きです。

仕様【はかりの種類】電気抵抗線式セット内容本体(SDBK-20L)、ウェイングインジケータ(AD-4407A/センサー部と)、アース線(先端クリップ付)、接地アダプタ、計量データロガー(AD-1688)、USB延長ケーブル(0.5m)、RS-232Cケーブル D-Sub 9ピン(1m)、RS-232Cケーブル D-Sub25ピン(1m)、RS-232Cケーブル Din7ピン(1m)(SDBK-20L)(AD-4407A/ウェイングインジケータ)(AD-1688/計量データロガー)、簡易取扱説明書(AD4407+データロガー)寸法(mm)1200(L)×1000(W)×82(H)質量(kg)約55電源AC100V(AC-DCアダプター付)ひょう量2000kg表示部デジタル表示部:風袋引き、ゼロリセット、各機能 各種表示機選択可能目量1kg使用場所防爆使用区域外使用温度-10℃~+40℃内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06748902SDBK-20L5付き
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06748927SDBK-20L15付き
オープン
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06748936SDBK-20L30付き
オープン
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33112644SDBK-20L延長2付き
オープン
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59740025SDBK-20L60付き
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59740041SDBK-20L90付き
オープン
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59740050SDBK-20L120付き
オープン
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06748918SDBK-20L10付き
オープン
52,980
58,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06748945SDBK-20L延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする