曜日別特売

【測定・測量機器レンタルサービス】エコーチップ3 硬さ試験機(DL型インパクト装置付き) equotip3(DL型インパクト装置付き)(校正書付)

【測定・測量機器レンタルサービス】エコーチップ3 硬さ試験機(DL型インパクト装置付き) equotip3(DL型インパクト装置付き)(校正書付) - プロセク

軟らかい物から硬い物まで、あらゆる方向でバラツキなく測定
エコーチップ3 硬さ試験機は、エコーチップシリーズの中で最も精度が高く機能性に富んだハイスペックモデルです。HVHBHRHSといったあらゆる硬さに換算可能です。

仕様
【試験方向】自動認識360°(DLインパクト装置を除く)
【内部記憶】100000 データ保存
セット内容本体寸法(mm)170×200×45測定範囲(D形)HV:81~955、HB:81~654、HRB:38~100、 HRC:20~68、HS:18~103質量(g)900(本体のみ)電源充電式測定精度±4HL 又は、±0.5%HL保存温度(℃)-10~+60通信方式USB、 LAN、 RS232C ポートによる動作温度0~+50℃ディスプレイバックライト付液晶(100mm×75mm)内容量1台
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06749505equotip3(DL型インパクト装置付き)5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06749548equotip3(DL型インパクト装置付き)延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする