曜日別特売

【レンタル】クランプオンパワーハイテスタ+クランプオンセンサAC1000A(校正書付)

【レンタル】クランプオンパワーハイテスタ+クランプオンセンサAC1000A(校正書付) - HIOKI(日置電機)【レンタル】クランプオンパワーハイテスタ+クランプオンセンサAC1000A(校正書付) - HIOKI(日置電機)

最大4回路のデマンドと高調波を同時測定
近年、集合住宅・ビル・工場などは停電して電機設備管理をすることが困難になってきています。漏えい電流をクランプで測定(Io)することで停電作業がなくなります。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。

セット内容本体、電源コード、接続コード、電圧コード×4、クランプオンセンサAC1000A 9669×4、ワニ口クリップ×4、スパイラルチューブ×5、出力ケーブル、入力コードラベル、CFカード(512MB)、CFカードアダプタ、RS-232C取扱説明書、電力支援ソフト×4寸法(mm)90(W)×159(H)×45(D)質量(g)440(電池含む)測定項目電圧・電流・有効電力・無効電力・皮相電力・力率・有効電力量・無効電力量・周波数・高調波測定方式電圧・電流同時ディジタルサンプリング方式、PLL同期または50/60Hz固定クロック測定ライン単相2線・単相3線・三相3線・三相4線(50/60Hz)最大入力電圧電圧入力部:AC780Vrms、1103Vピーク値、電流入力部:AC1.7Vrms、2.4Vピーク値入力抵抗(50/60Hz)電圧:2.0MΩ±10%(差動入力)、電流:200kΩ±10%有効測定範囲レンジの5%~110%内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067501083169-01+96695
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
067501173169-01+966910
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
067501263169-01+966915
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
067501353169-01+966930
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
331128273169-01+9669延長4
オープン
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
597528963169-01+966960
オープン
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
597529053169-01+966990
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
597529213169-01+9669120
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
067501443169-01+AC1000A 9669延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする