【レンタル】クレーンスケール(校正書付)

【レンタル】クレーンスケール(校正書付) - JFEアドバンテック

重量値を手元表示器で確認可能!
無線式の手元表示器、置き台付き。屋外、屋内でも見やすいクラス最大のLCDを採用しております。ひょう量1000、3000、5000kgの3タイプ小型吊り秤です。防水タイプもございます。

表示部
(質量)本体:大型LCD 文字高さ約45mm、手元表示器:LCD 文字高さ約25mm
(手元)「電源」、「零調」、「風袋引き」、「バッテリー残量」
セット内容本体(シャックル、ロックピン付き)、クレーンスケール置き台、充電器(MK8220)、バッテリー(MK-8401)、手元表示器(DS-204)、収納ケース電源リチウムイオン充電池(バックライトOFF、リモコン未使用時)ひょう量5000kg目量2kg防塵防水性能-内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全9種類を絞り込む
レンタル日数(日)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06750607ATH5BL5
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06750616ATH5BL10
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06750625ATH5BL15
オープン
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06750634ATH5BL30
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33112924ATH5BL延長2
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59740296ATH5BL60
オープン
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59740305ATH5BL90
オープン
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59740321ATH5BL120
オープン
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06750643ATH5BL延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする