曜日別特売

【レンタル】グロスチェッカ(校正書付)

【レンタル】グロスチェッカ(校正書付) - HORIBA
(1件のレビュー)

ウォーミングアップ不要のワンタッチ校正
光沢に対する曖昧な識別を、明確に数値化するチェッカーです。フロアメンテナンス、研磨、塗装などの作業管理において、客観的なデータを基にした評価管理が可能となります。特別な測定技術は一切不要です。

セット内容本体、保護キャップ、ソフトケース、レンズクリーナー、収納ケース、9V形電池寸法(mm)78(W)×189(H)×58(D)測定範囲0~100.0質量(g)約400(電池内蔵時)電源操作用乾電池DC9V 6F22(マンガン乾電池)、または6LR61(アルカリ乾電池)、メモリ用リチウム電池DC3V CR-2025再現性±0.5%F.S. ±1digit以内表示範囲0~199.0(分解能0.1)連続使用可能時間15時間以上測定面積12×6mmの楕円内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全9種類を絞り込む
レンタル日数(日)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06750756IG-3205
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06750765IG-32010
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06750774IG-32015
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06750783IG-32030
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33112933IG-320延長7
オープン
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59745099IG-32060
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59745108IG-32090
オープン
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59745117IG-320120
オープン
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06750792IG-320延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-07
用途: 床洗浄ワックスの光沢時
株式会社ホワイト金沢サービス業

業界の知人が使用してみて良かったのでほしくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする