NEC Avio赤外線テクノロジー
【測定・測量機器レンタルサービス】サーモグラフィー R300
熱画像、可視画像、合成画像の動画が同時に録画可能
研究開発、構造物診断、電力設備点検など、高画質・高感度・高精度を求めるサーモグラフィに!
仕様
【温度指示精度】±1℃ or ±1%(10~40℃) ±2℃ or ±2%(それ以外)
【熱画像/可視画像合成表示】熱画像・可視画像合成、熱画像・可視画像並列表示
セット内容
本体、ACアダプタセット、バッテリパック、バッテリ充電器セット、SDカード、カードリーダー、ネックストラップ、ワイヤードリモコン、USBケーブル、オンラインソフトウェア、標準添付ソフトウェア、収納ケース
電源
専用バッテリパック(駆動時間2時間)、AC100V~220V、50/60Hz
有効画素数
320(H)×240(V)
記録媒体
SDカ-ド、SDHC対応
インターフェース
(外部)USB
測定温度範囲
-40℃~500℃
内容量
1台
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06751307
R300
5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06751316
R300
10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06751325
R300
15
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06751334
R300
30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06751343
R300
延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
もっと見る