R300 【測定・測量機器レンタルサービス】サーモグラフィー R300 NEC Avio赤外線テクノロジー 06751343

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【測定・測量機器レンタルサービス】サーモグラフィー R300

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10) 注文コード06751343 品番R300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

熱画像、可視画像、合成画像の動画が同時に録画可能
研究開発、構造物診断、電力設備点検など、高画質・高感度・高精度を求めるサーモグラフィに!

仕様
【温度指示精度】±1℃ or ±1%(10〜40℃) ±2℃ or ±2%(それ以外)
【熱画像/可視画像合成表示】熱画像・可視画像合成、熱画像・可視画像並列表示
セット内容本体、ACアダプタセット、バッテリパック、バッテリ充電器セット、SDカード、カードリーダー、ネックストラップ、ワイヤードリモコン、USBケーブル、オンラインソフトウェア、標準添付ソフトウェア、収納ケース 電源専用バッテリパック(駆動時間2時間)、AC100V〜220V、50/60Hz 有効画素数320(H)×240(V) 記録媒体SDカ-ド、SDHC対応 インターフェース(外部)USB 測定温度範囲-40℃〜500℃
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする