曜日別特売

【レンタル】サムスチールチェッカー

【レンタル】サムスチールチェッカー - 立花エレテック

異材混入防止に最適な鋼材の材質チェッカー
材質の異なる鋼材を仕分けなどに活用。本製品は、(財)日本建築センターの検査機器性能評価委員会から評価を受けた旧製品(M-100型、D-100型)の準拠製品です。

仕様【測定可能範囲】軟鋼からステンレスに至る各種鋼材及び合金セット内容本体(D-200)、プローブ(P-200)、プローブケーブル、標準サンプル片(SS41/旧JIS表記)、標準サンプル片(SM50/旧JIS表記)、シリアルケーブル(RS-232C)、キャリングケース、直流電源装置(C-200)、ACコード、棒ヤスリ(丸)、棒ヤスリ(半丸)、棒ヤスリ(平)、棒ヤスリ(粒度80)、棒ヤスリ(粒度180)、収納ケース(D-200用)、技術資料寸法(mm)140×200×60(本体寸法)質量(kg)約2.4(本体及びプローブ)電源バッテリー内蔵表示デジタル表示形式サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06751404D-2005
オープン
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06751413D-20010
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06751422D-20015
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06751438D-20030
オープン
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06751447D-200延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59745485D-20060
オープン
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59745501D-20090
オープン
479,800
527,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59745510D-200120
オープン
599,800
659,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする