SIBATA(柴田科学)
【測定・測量機器レンタルサービス】ダイオキシン用エアサンプラー HV-700R
高流量で大気中の有害物質を捕集する設置用全天候型
環境省指定分析マニュアルに基づいたダイオキシン用サンプラーです。
仕様
【流量検出】差圧検出方式
【標準吸引流量】100または700L/min(角型ろ紙+ウレタンフォーム2個)
【設定流量範囲】100~700L/min
【定流量精度】設定流量に対し±5%以内
【記録機能】5回分の測定データを記録
【記録項目】測定時刻、積算時間、積算流量、設定流量、平均流量、大気圧、大気温度、エラー
寸法(mm)
使用状態:575(W)×1420(H)×575(D)
採取口高さ:1200(設置面から)折りたたみ状態:575(W)×960(H)×575(D)
セット内容
本体、本体扉用カギ×2、電源コード(3ピン防水プラグ)、脚、ミニノブ(脚取付けネジ)×4、シャトルチューブ用SUS外筒、シャトルチューブ用搬送用蓋×2、クランプ×2、ヘルールガスケット(白リング)×2、ウレタンホルダー(ガラス製筒)、シリコンチューブ、ウレタンストッパー、南京錠(カギは各2個ずつ)×2 、ウレタンフォーム×10、フィルターケース一式(カバー、枠、抑え網)、石英繊維ろ紙(角形フィルター)×10(本体)、ウレタンホルダー取扱説明書
質量(kg)
31
電源
AC100V 50/60Hz、10A
センサー
外気温度:半導体センサー、大気圧:シリコン型
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06752953
HV-700R
5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06752962
HV-700R
10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06752978
HV-700R
15
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06752987
HV-700R
30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06752996
HV-700R
延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33113168
HV-700R
延長2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
もっと見る