※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HV-700R 【測定・測量機器レンタルサービス】ダイオキシン用エアサンプラー HV-700R SIBATA(柴田科学) 06752953 HV-700R 【測定・測量機器レンタルサービス】ダイオキシン用エアサンプラー HV-700R SIBATA(柴田科学) 06752953 HV-700R 【測定・測量機器レンタルサービス】ダイオキシン用エアサンプラー HV-700R SIBATA(柴田科学) 06752953

【測定・測量機器レンタルサービス】ダイオキシン用エアサンプラー HV-700R

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)5 注文コード06752953 品番HV-700R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

高流量で大気中の有害物質を捕集する設置用全天候型
環境省指定分析マニュアルに基づいたダイオキシン用サンプラーです。

仕様
【流量検出】差圧検出方式
【標準吸引流量】100または700L/min(角型ろ紙+ウレタンフォーム2個)
【設定流量範囲】100〜700L/min
【定流量精度】設定流量に対し±5%以内
【記録機能】5回分の測定データを記録
【記録項目】測定時刻、積算時間、積算流量、設定流量、平均流量、大気圧、大気温度、エラー
寸法(mm)
使用状態:575(W)×1420(H)×575(D)
採取口高さ:1200(設置面から)折りたたみ状態:575(W)×960(H)×575(D)
セット内容本体、本体扉用カギ×2、電源コード(3ピン防水プラグ)、脚、ミニノブ(脚取付けネジ)×4、シャトルチューブ用SUS外筒、シャトルチューブ用搬送用蓋×2、クランプ×2、ヘルールガスケット(白リング)×2、ウレタンホルダー(ガラス製筒)、シリコンチューブ、ウレタンストッパー、南京錠(カギは各2個ずつ)×2 、ウレタンフォーム×10、フィルターケース一式(カバー、枠、抑え網)、石英繊維ろ紙(角形フィルター)×10(本体)、ウレタンホルダー取扱説明書 質量(kg)31 電源AC100V 50/60Hz、10A センサー外気温度:半導体センサー、大気圧:シリコン型
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥17,280 / 税込 ¥19,008
北海道地方数量1につき ¥21,280 / 税込 ¥23,408
沖縄地方数量1につき ¥32,160 / 税込 ¥35,376
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする