曜日別特売

【レンタル】デジタル絶縁抵抗計(校正書付)

【レンタル】デジタル絶縁抵抗計(校正書付) - 横河計測

発生&測定が同時にできる直流信号発生器
耐圧試験、絶縁抵抗試験においては、テストリードの断線、接触不良に起因する検査の誤判定、電源電圧変動に伴う検査電圧の変動の影響が指摘されています。

セット内容本体(MY40-01)、アースプローブ(黒/赤)、収納ケース(本体/EMC規格)寸法(mm)125(W)×103(H)×53(D)(突起部は除く)質量(g)420(本体+電池、付属物は除く)電源単3アルカリ乾電池4本適合規格EN61010-1、EN61010-2-31(準拠) (測定カテゴリⅢ、汚染度2、屋内使用)EN61326機能コンパレータ機能、メモリ機能(各定格20個)、ディスチャージ機能、高圧発生表示、活線アラーム、過大入力アラーム、オートホールド機能測定機能絶縁抵抗、交流電圧、抵抗測定抵抗測定(導通)レンジ:400Ω、分解能:0.1Ω、確度:±(2% of rdg + 8dgt)、開放電圧:約3V 40Ω以下でブザー音交流電圧測定レンジ:600V、分解能:1V、確度:±(2% of rdg + 6dgt)、入力インピーダンス:約2MΩ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06754308MY40-015
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06754317MY40-0110
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06754326MY40-0115
オープン
18,980
20,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年2月16日
06754335MY40-0130
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33113326MY40-01延長6
オープン
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59754068MY40-0160
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59754077MY40-0190
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59754086MY40-01120
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06754344MY40-01延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする