【レンタル】ホイストスケール(校正書付)

【レンタル】ホイストスケール(校正書付) - クボタ計装【レンタル】ホイストスケール(校正書付) - クボタ計装【レンタル】ホイストスケール(校正書付) - クボタ計装【レンタル】ホイストスケール(校正書付) - クボタ計装

IP65の実現により防水・防塵性を求められる環境に最適
IP65の防水・防塵設計で、しかも無線式だから、高い所での計量でも手元の指示計で表示確認できます。表示部は明るく見やすい大型赤色LEDを採用しています。高精度で軽量コンパクトでも堅牢なボディを採用。ひょう量1000kg、3000kg、5000kgの3タイプをご用意しました。

セット内容本体(シャックル、ロックピン付き)、無線式指示計(KS-C7000HS)、本体置き台、充電器、バッテリー、赤外線リモコン、単4電池×2、収納ケースひょう量5000kg保護等級(ケース)IP65相当目量2kg表示内容状態表示:「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリー残量」、「エラー表示」(7セグメントLED)、質量表示:7セグメントLED表示、最大5桁表示文字サイズ45(H)×26(W)mm/1文字×5桁内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06757808HS-CD-R-505
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06757817HS-CD-R-5010
オープン
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06757826HS-CD-R-5015
オープン
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06757835HS-CD-R-5030
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33113658HS-CD-R-50延長2
オープン
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59740391HS-CD-R-5060
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59740400HS-CD-R-5090
オープン
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59740409HS-CD-R-50120
オープン
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06757844HS-CD-R-50延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする