【レンタル】ポータブル空圧式圧力校正器(校正書付)

【レンタル】ポータブル空圧式圧力校正器(校正書付) - 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】ポータブル空圧式圧力校正器(校正書付) - 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】ポータブル空圧式圧力校正器(校正書付) - 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】ポータブル空圧式圧力校正器(校正書付) - 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)

空圧式圧力校正器 媒体:通常の気体ガス
ポータブル圧力校正器のスタンダードです。 圧力スイッチ試験で同時にスイッチ接点抵抗も測定できる機能も装備しています。

仕様
【精度スパン】±0.025%FS
【オーバープレッシャー】60Mpa
【電圧測定】±50VAC(精度:±0.05%rdg±0.004%F.S.)
【電流測定】±55mADC(精度:±0.05%rdg±0.004%F.S.)
【パネル】60 mm×60 mm グラフィックLCD(バックライト付)
セット内容本体(ベルト付)、ソフトケース、ACアダプタ(コンセント変換器付)、空圧・液圧ハンドポンプ(キャップ(赤)×3付)、リザーバ(カバー・ロックナット付)、パイプ、オスコネクタ×4、スイベルコネクタ×4、Oリングシール×16(うちゴムリング×5)、六角レンチ(小ケース内/小)、ポンプ、チューブ、ワニ口クリップ×2(赤・黒各1)、フック型クリップ×2(赤・黒各1)、接続コード×4(赤・青・緑・黒各1)、六角レンチ(大)×2、重要保管品(スパナ、塞ぎ栓、シール)(本体・ハンドポンプ・見開き図解)寸法(mm)170(W)×140(H)×300(D)質量(kg)3電源充電式バッテリー(バッテリーを充電中でも本体を使用可能:20時間公称使用時間)測定対象通常の気体ガス圧力範囲(MPa)-0.1~2 ゲージ圧内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06758054DPI610PC5
オープン
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06758063DPI610PC10
オープン
79,980
87,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月中旬
06758072DPI610PC15
オープン
93,980
103,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月中旬
06758088DPI610PC30
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33113694DPI610PC延長2
オープン
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59745458DPI610PC60
オープン
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59745467DPI610PC90
オープン
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59745476DPI610PC120
オープン
389,800
428,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06758097DPI610PC延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする