曜日別特売

【レンタル】輝度計(校正書付)

【レンタル】輝度計(校正書付) - コニカミノルタセンシング

一眼レフ方式のフレアレス光学系を採用
測定角度1/3°のスポット測定用輝度計です。ファインダー内に測定結果を表示するので、能率的に測定作業を行えます。光器や蛍光灯など、ライトの明るさ測定にご利用ください。

セット内容本体、レンズキャップ、アイピースキャップ、接眼NDフィルター、収納ケース寸法(mm)79(W)×208(H)×150(D)測定範囲FAST:0.01~999900cd/m2、 SLOW:0.01~ 499900cd/m2質量(g)850(電池別)電源9V積層乾電池(JIS 6F22)1個測定確度10.00cd/m2以上:指示値の±2%±1digit.、0.01~9.99cd/m2:指示値の±2%±2digit.温度誤差指示値の±3%±1digit(0~+40℃、20℃基準)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全9種類を絞り込む
レンタル日数(日)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06762543LS-1105
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06762552LS-11010
オープン
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06762568LS-11015
オープン
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06762577LS-11030
オープン
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33114306LS-110延長3
オープン
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59744049LS-11060
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59744058LS-11090
オープン
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59744067LS-110120
オープン
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06762586LS-110延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする