【測定・測量機器レンタルサービス】自動追尾トータルステーション+プリズム+木製三脚 TCA1100+QB(00)+GST20-9(校正書付)

【測定・測量機器レンタルサービス】自動追尾トータルステーション+プリズム+木製三脚 TCA1100+QB(00)+GST20-9(校正書付) - ライカ ジオシステムズ

測角精度3秒 最小表示1秒
トンネル ・地すべり ・ダム ・ 橋梁の変位計測、大型作業機械の制御などを自動視準機能により高精度測定を可能にした自動追尾トータルステーション。測角精度3秒・測距精度2mm+2ppm。

仕様
【測距部】精度:ファイン2mm+2ppm
【測角部】精度:3″
【測距回数】約400回
セット内容本体、整準盤、バッテリー、収納ケース質量(kg)8.4望遠鏡仕様倍率:30×内容量1台
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06766095TCA1100+QB(00)+GST20-95
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06766104TCA1100+QB(00)+GST20-910
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06766113TCA1100+QB(00)+GST20-915
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06766122TCA1100+QB(00)+GST20-930
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06766138TCA1100+QB(00)+GST20-9延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする