曜日別特売

【レンタル】電源品質アナライザ+クランプオンセンサAC100A(校正書付)

【レンタル】電源品質アナライザ+クランプオンセンサAC100A(校正書付) - HIOKI(日置電機)【レンタル】電源品質アナライザ+クランプオンセンサAC100A(校正書付) - HIOKI(日置電機)

電源品質を手軽に総合監視できるトラブル解析装置
工場・ビルの電源品質を監視/記録に使用します。トラブル発生時の原因究明ができる解析装置です。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。

セット内容本体、ACアダプタセット、電圧コード(赤・黄・青・灰・黒×4)、ストラップ、CFカード、CFカードアダプタ、入力ラベルコード、CD-R(PQA-HiVIEW PRO、ダウンロードアプリソフト)、キャリングケース寸法(mm)298(W)×215(H)×67(D)質量(kg)2電源9458ACアダプタ、またはバッテリパック 9459、40VA max.測定方式トランジェントオーバ電圧:2MS/s、高調波:2048ポイント(10cycle/50Hz時、12cycle/60Hz時)、その他実効値:256ポイント/cycle測定ライン単相2線、単相3線、三相3線、三相4線のいずれかと付加入力1ch内部メモリー13MB電圧レンジ(V)ch1~ch3::AC 150/300/600V、ch4:AC 60/150/300/600V、DC±60/600V peak電流レンジAC 50/100A内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067713453196+96605
オープン
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
067713543196+966010
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
067713633196+966015
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
067713723196+966030
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
331153293196+9660延長2
オープン
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
597546713196+966060
オープン
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
597546803196+966090
オープン
479,800
527,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
597546893196+9660120
オープン
609,800
670,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
067713883196+A9660延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする